Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES AS2211F-N02-03SA Supapă de reglare a vitezei 5/32 in tub 1/4 in | AG6ULN 48J185

SMC VALVES AS2211F-N02-03SA Supapă de control al vitezei 5/32 in tub 1/4 in

În stoc
Articol: AG6ULN Model: AS2211F-N02-03SACrucea Ref: 48J185

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€17.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control al vitezei
Ajustaremâner
Material corpAlamă nichelată fără electrozi și PBT
Marimea corpului1 / 4 "
ConexiuneNPT x Tub
DebitIn
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Domeniul de presiune14.5 la 145 psi
StilCot
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8481200080

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiDebitDimensiunea conducteiPreț
SMC VALVES AS2211F-N01-03SA Supapă de reglare a vitezei 5/32 in tub 1/8 in | AG6ULK 48J182 AS2211F-N01-03SA1 / 8 "In1 / 8 "€14.85
SMC VALVES AS2201F-N01-03SA Supapă de reglare a vitezei 5/32 in tub 1/8 in | AG6UMN 48J210 AS2201F-N01-03SA1 / 8 "Afară1 / 8 "€14.85
SMC VALVES AS2201F-N02-03SA Supapă de reglare a vitezei 5/32 in tub 1/4 in | AG6UMR 48J213 AS2201F-N02-03SA1 / 4 "Afară1 / 4 "€17.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES AS2211F-N02-03SA Supapă de control al vitezei 5/32 in tub 1/4 in
€17.11 /unitate