Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES CHK SST 410-4M4F-B Supapă de reținere cu arc cu piston 1/4 inch | AD7CGA 4DHV4

SMC VALVES CHK SST 410-4M4F-B Supapă de reținere cu arc piston 1/4 inch

În stoc
Element: AD7CGA Model: CHK SST 410-4M4F-BCrucea Ref: 4DHV4
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
€70.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a arcului pistonului
Cap la Inlet Center8-15/16 "
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune de fisurare1 psi
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Lungime1.625 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temp.180 grade F
Max. Presiune a apei500 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală11 / 16 "
Material sigiliuBuna
Material scaunOţel inoxidabil
Mărimea1 / 4 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481302090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunTip conexiuneDimensiune hexagonalăMărimeaLăţimeLungimeMaterialMax. Temp.Preț
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2M-B Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CEV 4DHR3 CHK BRS 210-2M2M-BAlamăMNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Alamă250 grade F€34.40
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2M-F Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CEW 4DHR4 CHK BRS 210-2M2M-FAlamăMNPT x MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Alamă180 grade F€33.86
SMC VALVES CHK BRS 210-2F2M-B Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CEX 4DHR5 CHK BRS 210-2F2M-BAlamăFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Alamă180 grade F€34.00
SMC VALVES CHK BRS 210-2F2M-F Supapă de reținere cu arc cu piston alamă 1/8 inch | AD7CEY 4DHR6 CHK BRS 210-2F2M-FAlamăFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Alamă180 grade F€36.98
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-B Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CEZ 4DHR7 CHK BRS 210-2M2F-BAlamăMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Alamă180 grade F€37.06
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-F Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CFA 4DHR8 CHK BRS 210-2M2F-FAlamăMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Alamă180 grade F€36.68
SMC VALVES CHK BRS 215-2F2F-B Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CFB 4DHR9 CHK BRS 215-2F2F-BAlamăFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Alamă180 grade F€33.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES CHK SST 410-4M4F-B Supapă de reținere cu arc piston 1/4 inch
€70.24 /unitate