Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2L10-02AS Cot tată 10mm Filet x Tub | AC6ZYW 36X139

SMC VALVES KQ2L10-02AS Cot tată 10mm Filet x Tub

În stoc
Articol: AC6ZYW Model: KQ2L10-02ASCrucea Ref: 36X139
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
€6.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x mascul BSPT
Dimensiune hexagonală17mm
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3917400090
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolDimensiunea conducteiOD tulpinăDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2L10-99A Plug In Cot 10mm Plug In x Tub | AC6ZAD 36W633 KQ2L10-99APlug-in x Tube-Cot de conectare, 90 de grade-10mm10mm€6.49
SMC VALVES KQ2L11-99A Plug In Cot 3/8 Inch Plug In x Tub | AC6ZAP 36W643 KQ2L11-99APlug-in Tube x-Cot de conectare, 90 de grade-3 / 8 "3 / 8 "€6.50
SMC VALVES KQ2L12-99A Plug In Cot 12mm Plug In x Tub | AC6ZAW 36W649 KQ2L12-99APlug-in x Tube-Cot de conectare, 90 de grade-12mm12mm€7.22
SMC VALVES KQ2L13-99A Plug In Cot 1/2 Inch Plug In x Tub | AC6ZBE 36W657 KQ2L13-99APlug-in x Tube-Cot de conectare, 90 de grade--1 / 2 "€7.18
SMC VALVES KQ2L01-33AS Cot tată Filet de 1/8 inch x tub | AC6ZWC 36X075 KQ2L01-33ASTub x MNPT7 / 16 "Cot masculin, 90 de grade1 / 16 "-1 / 8 "€4.73
SMC VALVES KQ2L01-34AS Cot tată 1/8 inch Filet x Tub | AC6ZWD 36X076 KQ2L01-34ASTub x MNPT7 / 16 "Cot masculin, 90 de grade1 / 8 "-1 / 8 "€4.21
SMC VALVES KQ2L01-35AS Cot tată Filet de 1/8 inch x tub | AC6ZWE 36X077 KQ2L01-35ASTub x MNPT9 / 16 "Cot masculin, 90 de grade1 / 4 "-1 / 8 "€5.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2L10-02AS Cot tată 10mm Filet x Tub
€6.81 /unitate