Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2T01-03A Tee 1/8 x 5/32 inch Tub x Tub | AC6ZEK 36W732

SMC VALVES KQ2T01-03A Teu 1/8 x 5/32 inch Tub x Tub

În stoc
Articol: AC6ZEK Model: KQ2T01-03ACrucea Ref: 36W732
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
€6.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x Tub
Presiune maximă145 psi
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "x 5 / 32"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2T01-07A Tee 1/8 x 1/4 inch Tub x Tub | AC6ZEL 36W733 KQ2T01-07A1/8 "x 1/4" x 1/8 "1 / 8 "x 1 / 4"€12.28
SMC VALVES KQ2T03-07A Te 5/32 x 1/4 inch Tub x Tub | AC6ZET 36W739 KQ2T03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"€10.42
SMC VALVES KQ2T04-06A Tee 4mm x 6mm Tub x Tub | AC6ZFB 36W747 KQ2T04-06A-4 6 mm x mm€8.01
SMC VALVES KQ2T05-07A Te 3/16 x 1/4 inch Tub x Tub | AC6ZFH 36W753 KQ2T05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"€11.35
SMC VALVES KQ2T06-04A Tee 6mm x 4mm Tub x Tub | AC6ZFQ 36W760 KQ2T06-04A-6 4 mm x mm€7.21
SMC VALVES KQ2T06-08A Tee 6mm x 8mm Tub x Tub | AC6ZFR 36W761 KQ2T06-08A-6 8 mm x mm€7.99
SMC VALVES KQ2T07-09A Tee 1/4 x 5/16 inch Tub x Tub | AC6ZFZ 36W768 KQ2T07-09A1/4 "x 5/16" x 1/4 "1 / 4 "x 5 / 16"€11.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2T01-03A Teu 1/8 x 5/32 inch Tub x Tub
€6.39 /unitate