Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2T03-35AS Teu de ramificare tată Filet de 5/32 inch x tub | AC6ZEX 36W743

SMC VALVES KQ2T03-35AS Teu tată ramificat 5/32 inch x tub

În stoc
Element: AC6ZEX Model: KQ2T03-35ASCrucea Ref: 36W743
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
€8.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură masculină
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917400090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2T01-33AS Teu de ramificare tată Filet de 1/8 inch x tub | AC6ZEN 36W735 KQ2T01-33ASTub x MNPT x Tub7 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "€7.67
SMC VALVES KQ2T01-34AS Teu de ramificare tată Filet de 1/8 inch x tub | AC6ZEP 36W736 KQ2T01-34ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€6.56
SMC VALVES KQ2T01-35AS Teu de ramificare tată Filet de 1/8 inch x tub | AC6ZEQ 36W737 KQ2T01-35ASTub x MNPT x Tub9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€8.55
SMC VALVES KQ2T03-33AS Teu de ramificare tată Filet de 5/32 inch x tub | AC6ZEV 36W741 KQ2T03-33ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 16 "5 / 32 "€9.91
SMC VALVES KQ2T03-34AS Teu de ramificare tată Filet de 5/32 inch x tub | AC6ZEW 36W742 KQ2T03-34ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€6.30
SMC VALVES KQ2T04-01AS Teu tată ramificat 4mm Filet x Tub | AC6ZEZ 36W745 KQ2T04-01ASTub x mascul BSPT-1 / 8 "4mm€6.70
SMC VALVES KQ2T04-02AS Teu de ramificare tată 4mm Filet x Tub | AC6ZFA 36W746 KQ2T04-02ASTub x mascul BSPT-1 / 4 "4mm€8.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2T03-35AS Teu tată ramificat 5/32 inch x tub
€8.19 /unitate