Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2T07-11A Te 1/4 x 3/8 inch Tub x Tub | AC6ZGA 36W769

SMC VALVES KQ2T07-11A Teu 1/4 x 3/8 inch Tub x Tub

În stoc
Articol: AC6ZGA Model: KQ2T07-11ACrucea Ref: 36W769
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
€11.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x Tub
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei1/4 "x 3/8" x 1/4 "
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "x 3 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917400090
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2T01-03A Tee 1/8 x 5/32 inch Tub x Tub | AC6ZEK 36W732 KQ2T01-03A-1 / 8 "x 5 / 32"€6.24
SMC VALVES KQ2T01-07A Tee 1/8 x 1/4 inch Tub x Tub | AC6ZEL 36W733 KQ2T01-07A1/8 "x 1/4" x 1/8 "1 / 8 "x 1 / 4"€11.80
SMC VALVES KQ2T03-07A Te 5/32 x 1/4 inch Tub x Tub | AC6ZET 36W739 KQ2T03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"€10.22
SMC VALVES KQ2T04-06A Tee 4mm x 6mm Tub x Tub | AC6ZFB 36W747 KQ2T04-06A-4 6 mm x mm€7.87
SMC VALVES KQ2T05-07A Te 3/16 x 1/4 inch Tub x Tub | AC6ZFH 36W753 KQ2T05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"€10.88
SMC VALVES KQ2T06-04A Tee 6mm x 4mm Tub x Tub | AC6ZFQ 36W760 KQ2T06-04A-6 4 mm x mm€7.11
SMC VALVES KQ2T06-08A Tee 6mm x 8mm Tub x Tub | AC6ZFR 36W761 KQ2T06-08A-6 8 mm x mm€7.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2T07-11A Teu 1/4 x 3/8 inch Tub x Tub
€11.68 /unitate