Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2U07-99A Y Plug In 1/4 x 1/4 Inch Tub x Plug In | AC6ZKZ 36W861

SMC VALVES KQ2U07-99A Y Plug In 1/4 x 1/4 inch Tub x Plug In

În stoc
Articol: AC6ZKZ Model: KQ2U07-99ACrucea Ref: 36W861
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
€8.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Plug-in
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiunePlug-in Tube x
Presiune maximă145 psi
OD tulpină1 / 4 "
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917400090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelOD tulpinăDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2U01-99A Y Plug In 1/8 x 1/8 Inch Tub x Plug In | AC6ZJJ 36W824 KQ2U01-99A1 / 8 "1 / 8 "€9.40
SMC VALVES KQ2U03-99A Y Plug In 5/32 x 5/32 Inch Tub x Plug In | AC6ZJP 36W829 KQ2U03-99A5 / 32 "5 / 32 "€8.34
SMC VALVES KQ2U04-99A Y Plug In 4mm x 4mm Tub x Plug In | AC6ZJV 36W834 KQ2U04-99A4mm4mm€7.36
SMC VALVES KQ2U06-99A Y Plug In 6mm x 6mm Tub x Plug In | AC6ZKL 36W849 KQ2U06-99A6mm6mm€7.48
SMC VALVES KQ2U08-99A Y Plug In 8mm x 8mm Tub x Plug In | AC6ZLF 36W867 KQ2U08-99A8mm8mm€10.50
SMC VALVES KQ2U09-99A Y Plug In 5/16 x 5/16 Inch Tub x Plug In | AC6ZLR 36W877 KQ2U09-99A5 / 16 "5 / 16 "€9.62
SMC VALVES KQ2U10-99A Y Plug In 10mm x 10mm Tub x Plug In | AC6ZLY 36W883 KQ2U10-99A10mm10mm€13.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2U07-99A Y Plug In 1/4 x 1/4 inch Tub x Plug In
€8.03 /unitate