Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2Y04-02AS Teu de rulare tată 4mm Filet x Tub | AC6ZNE 36W913

SMC VALVES KQ2Y04-02AS Teu de rulare tată 4 mm Filet x Tub

În stoc
Articol: AC6ZNE Model: KQ2Y04-02ASCrucea Ref: 36W913
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
€8.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou pentru bărbați
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x mascul BSPT
Dimensiune hexagonală14mm
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917400090
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2Y01-33AS Teu tată cu filet de 1/8 inch x tub | AC6ZMX 36W906 KQ2Y01-33ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "€8.29
SMC VALVES KQ2Y01-34AS Teu tată cu filet de 1/8 inch x tub | AC6ZMY 36W907 KQ2Y01-34ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€8.09
SMC VALVES KQ2Y01-35AS Teu tată cu filet de 1/8 inch x tub | AC6ZMZ 36W908 KQ2Y01-35ASTub x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€8.69
SMC VALVES KQ2Y03-33AS Teu de rulare tată 5/32 inch Filet x Tub | AC6ZNA 36W909 KQ2Y03-33ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 16 "5 / 32 "€7.73
SMC VALVES KQ2Y03-34AS Teu de rulare tată 5/32 inch Filet x Tub | AC6ZNB 36W910 KQ2Y03-34ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€6.55
SMC VALVES KQ2Y03-35AS Teu tată cu filet 5/32 inch x tub | AC6ZNC 36W911 KQ2Y03-35ASTub x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€8.47
SMC VALVES KQ2Y04-01AS Teu de rulare tată 4mm Filet x Tub | AC6ZND 36W912 KQ2Y04-01ASTub x mascul BSPT10mm1 / 8 "4mm€8.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2Y04-02AS Teu de rulare tată 4 mm Filet x Tub
€8.29 /unitate