Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQG2L08-00 Cot de unire 5/16 sau 8 mm Oțel inoxidabil 316 | AA8NNE 19F751

SMC VALVES KQG2L08-00 Cot de unire 5/16 sau 8 mm din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AA8NNE Model: KQG2L08-00Crucea Ref: 19F751
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
€100.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Cot, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneTub x Tub
Presiune maximă435 psi
Temp. Gamă23 de grade până la 302 de grade F
Dimensiunea tubului5/16 "sau 8 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307290090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQG2L04-00 Cot de unire 5/32 sau 4 mm Oțel inoxidabil 316 | AA8NMU 19F741 KQG2L04-005/32 "sau 4 mm€73.34
SMC VALVES KQG2L07-00 Cot de unire 1/4 inch 316 din oțel inoxidabil | AA8NMZ 19F746 KQG2L07-001 / 4 "€82.06
SMC VALVES KQG2L11-00 Union Cot 3/8 inch 316 Oțel inoxidabil | AA8NNP 19F760 KQG2L11-003 / 8 "€149.93
SMC VALVES KQG2L13-00 Cot de unire 1/2 inch 316 din oțel inoxidabil | AA8NNV 19F765 KQG2L13-001 / 2 "€192.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQG2L08-00 Cot de unire 5/16 sau 8 mm din oțel inoxidabil 316
€100.76 /unitate