Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQG2L07-00 Cot de unire 1/4 inch 316 din oțel inoxidabil | AA8NMZ 19F746

SMC VALVES KQG2L07-00 Cot de unire 1/4 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AA8NMZ Model: KQG2L07-00Crucea Ref: 19F746

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€82.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Cot, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
CuloriOţel
Tip conexiuneTub x Tub
Presiune maximă435 psi
Temp. Gamă23 de grade până la 302 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307290090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQG2L04-00 Cot de unire 5/32 sau 4 mm Oțel inoxidabil 316 | AA8NMU 19F741 KQG2L04-005/32 "sau 4 mm€64.40
SMC VALVES KQG2L08-00 Cot de unire 5/16 sau 8 mm Oțel inoxidabil 316 | AA8NNE 19F751 KQG2L08-005/16 "sau 8 mm€82.39
SMC VALVES KQG2L11-00 Union Cot 3/8 inch 316 Oțel inoxidabil | AA8NNP 19F760 KQG2L11-003 / 8 "€132.01
SMC VALVES KQG2L13-00 Cot de unire 1/2 inch 316 din oțel inoxidabil | AA8NNV 19F765 KQG2L13-001 / 2 "€170.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQG2L07-00 Cot de unire 1/4 inch din oțel inoxidabil 316
€82.06 /unitate