Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQG2T09-N01S M Branch Tee Filet 1/8 Tub 5/16or8mm | AA8NPD 19F773

SMC VALVES KQG2T09-N01S M Branch Tee Filet 1/8 Tub 5/16 sau 8mm

În stoc
Post: AA8NPD Model: KQG2T09-N01SCrucea Ref: 19F773
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
€118.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură masculină
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală12mm
Presiune maximă435 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă23 de grade până la 302 de grade F
Dimensiunea tubului5/16 "sau 8 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7307290090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQG2T03-N01S M Branch Tee Filet 1/8 Tub 5/32or4mm | AA8NNY 19F768 KQG2T03-N01S12mm1 / 8 "5/32 "sau 4 mm€84.01
SMC VALVES KQG2T07-N01S M Branch Tee Filet 1/8 Inch Tub 1/4 In | AA8NPA 19F770 KQG2T07-N01S12mm1 / 8 "1 / 4 "€83.25
SMC VALVES KQG2T07-N02S T de ramificație tată Filet de 1/4 inch la tub | AA8NPB 19F771 KQG2T07-N02S14mm1 / 4 "1 / 4 "€86.56
SMC VALVES KQG2T09-N02S M Branch Tee Filet 1/4 Tub 5/16or8mm | AA8NPE 19F774 KQG2T09-N02S14mm1 / 4 "5/16 "sau 8 mm€117.79
SMC VALVES KQG2T11-N01S M Branch Tee Filet 1/8 Inch Tub 3/8 In | AA8NPG 19F776 KQG2T11-N01S12mm1 / 8 "3 / 8 "€157.60
SMC VALVES KQG2T11-N02S M Branch Tee Filet 1/4 Inch Tub 3/8 In | AA8NPH 19F777 KQG2T11-N02S14mm1 / 4 "3 / 8 "€138.28
SMC VALVES KQG2T11-N03S M Branch Tee 3/8 inch Oțel inoxidabil 316 | AA8NPJ 19F778 KQG2T11-N03S19mm3 / 8 "3 / 8 "€137.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQG2T09-N01S M Branch Tee Filet 1/8 Tub 5/16 sau 8mm
€118.04 /unitate