Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQG2T07-N01S M Branch Tee Filet 1/8 Inch Tub 1/4 In | AA8NPA 19F770

SMC VALVES KQG2T07-N01S M Branch Tee Filet 1/8 inch tub 1/4 inch

În stoc
Element: AA8NPA Model: KQG2T07-N01SCrucea Ref: 19F770
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
€83.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură masculină
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
CuloriOţel
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală12mm
Presiune maximă435 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă23 de grade până la 302 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307290090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQG2T03-N01S M Branch Tee Filet 1/8 Tub 5/32or4mm | AA8NNY 19F768 KQG2T03-N01S12mm1 / 8 "5/32 "sau 4 mm€84.01
SMC VALVES KQG2T07-N02S T de ramificație tată Filet de 1/4 inch la tub | AA8NPB 19F771 KQG2T07-N02S14mm1 / 4 "1 / 4 "€86.56
SMC VALVES KQG2T09-N01S M Branch Tee Filet 1/8 Tub 5/16or8mm | AA8NPD 19F773 KQG2T09-N01S12mm1 / 8 "5/16 "sau 8 mm€118.04
SMC VALVES KQG2T09-N02S M Branch Tee Filet 1/4 Tub 5/16or8mm | AA8NPE 19F774 KQG2T09-N02S14mm1 / 4 "5/16 "sau 8 mm€117.79
SMC VALVES KQG2T11-N01S M Branch Tee Filet 1/8 Inch Tub 3/8 In | AA8NPG 19F776 KQG2T11-N01S12mm1 / 8 "3 / 8 "€157.60
SMC VALVES KQG2T11-N02S M Branch Tee Filet 1/4 Inch Tub 3/8 In | AA8NPH 19F777 KQG2T11-N02S14mm1 / 4 "3 / 8 "€138.28
SMC VALVES KQG2T11-N03S M Branch Tee 3/8 inch Oțel inoxidabil 316 | AA8NPJ 19F778 KQG2T11-N03S19mm3 / 8 "3 / 8 "€137.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQG2T07-N01S M Branch Tee Filet 1/8 inch tub 1/4 inch
€83.25 /unitate