Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES SV4200-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7RFM 22KD19

SMC VALVES SV4200-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc

În stoc
Element: AF7RFM Model: SV4200-5FUCrucea Ref: 22KD19
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
€296.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer5 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă14 de grade până la 122 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
CFM1.3
Coeficientul de volum1.3
Legăturile electriceConecteaza
Clasificare NEMANEMA 6
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală6.5 "
Lățimea totală1"
Presiunea pilotului15
consum de energie0.65W
Domeniul de presiune15 la 100 psi
Tehnologie de schimbaresolenoid
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481200060

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăActuator / ReturTemperatura ambientală. GamăLățimea totalăDimensiunea conducteiconsum de energieDomeniul de presiuneStilul corpuluiPreț
SMC VALVES SV1100-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7REV 22KD03 SV1100-5FU3.5 "Solenoid / arc14 de grade până la 122 de grade F1 / 2 "-0.65W22 la 100 psiCorp portat€159.94
SMC VALVES SV1200-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7REW 22KD04 SV1200-5FU4"Solenoid / Solenoid14 de grade până la 122 de grade F1 / 2 "-0.65W15 la 100 psiCorp portat€249.59
SMC VALVES SV2100-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7RFA 22KD08 SV2100-5FU4.5 "Solenoid / arc14 de grade până la 122 de grade F3 / 4 "-0.65W22 la 100 psiCorp portat€171.88
SMC VALVES SV2200-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7RFB 22KD09 SV2200-5FU5"Solenoid / Solenoid14 de grade până la 122 de grade F3 / 4 "-0.65W15 la 100 psiCorp portat€241.70
SMC VALVES SV3100-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7RFF 22KD13 SV3100-5FU4.5 "Solenoid / arc14 de grade până la 122 de grade F7 / 8 "-0.65W22 la 100 psiCorp portat€217.22
SMC VALVES SV3200-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7RFG 22KD14 SV3200-5FU5"Solenoid / Solenoid14 de grade până la 122 de grade F7 / 8 "-0.65W15 la 100 psiCorp portat€287.83
SMC VALVES SV4100-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7RFL 22KD18 SV4100-5FU6"Solenoid / arc14 de grade până la 122 de grade F1"-0.65W22 la 100 psiCorp portat€238.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES SV4200-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc
€296.33 /unitate