Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES ZPT80HBU-B16 Ansamblu tampon de vid 80mm maro | AC4TLM 30J714

SMC VALVES ZPT80HBU-B16 Ansamblu tampon de vid 80 mm maro

În stoc
Element: AC4TLM Model: ZPT80HBU-B16Crucea Ref: 30J714
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
€63.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu tampon de vid
CuloriMaro
Durometru50 c
Pad Dia.80mm
Înălțimea tamponului48.5mm
Materialul tamponuluiCauciuc uretanic
Tip tamponBurduf mare
Dimensiunea portuluiM16 X 1.50 Femelă
Temp. Gamă0 grade până la 60 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4226
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)9.84
Lățimea navei (cm)9.84
Codul HS8412909035
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelCuloriDurometruMaterialul tamponuluiTip tamponDimensiunea portuluiTemp. GamăPreț
SMC VALVES ZPT40HBF-B8 Ansamblu tampon de vid 40mm | AC4TKZ 30J701 ZPT40HBF-B8Negru cu Mark60 cCauciuc fluorBurduf mareM8 X 1.25 Femelă0 grade până la 250 grade C€39.54
SMC VALVES ZPT40HBN-B8 Ansamblu tampon de vid Nbr 40mm | AC4TLA 30J702 ZPT40HBN-B8Negru50 cBNRBurduf mareM8 X 1.25 Femelă0 grade până la 120 grade C€39.54
SMC VALVES ZPT40HBS-B8 Ansamblu tampon de vid alb | AC4TLB 30J703 ZPT40HBS-B8Alb50 cCauciuc siliconicBurduf mareM8 X 1.25 Femelă-30 grade până la 200 grade C€41.32
SMC VALVES ZPT40HBU-B8 Ansamblu tampon de vid Maro | AC4TLC 30J704 ZPT40HBU-B8Maro50 cCauciuc uretanicBurduf mareM8 X 1.25 Femelă0 grade până la 60 grade C€43.97
SMC VALVES ZPT40HN-B8 Ansamblu tampon de vid Nbr 40mm | AC4TLD 30J705 ZPT40HN-B8Negru50 cBNRGreu platM8 X 1.25 Femelă0 grade până la 120 grade C€31.75
SMC VALVES ZPT50HBN-B8 Ansamblu tampon de vid Nbr 50mm | AC4TLE 30J707 ZPT50HBN-B8Negru50 cBNRBurduf mareM8 X 1.25 Femelă0 grade până la 120 grade C€37.86
SMC VALVES ZPT50HBS-B8 Ansamblu tampon de vid 50mm alb | AC4TLF 30J708 ZPT50HBS-B8Alb50 cCauciuc siliconicBurduf mareM8 X 1.25 Femelă-30 grade până la 200 grade C€45.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES ZPT80HBU-B16 Ansamblu tampon de vid 80 mm maro
€63.05 /unitate