Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES ZSE10-M5-B-PG Presostat cu vid M5 | AC4TDP 30J552

SMC VALVES ZSE10-M5-B-PG Presostat vacuum M5

În stoc
Element: AC4TDP Model: ZSE10-M5-B-PGCrucea Ref: 30J552
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
€268.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresostat de vid
Înălţime25mm
Plumb lungime2m
Lungime56mm
Dimensiunea portuluiM5
Domeniul de presiune10 până la -105.0 KPa
Tipul comutatorului2 ieșiri PNP
Temp. Gamă5 până la 60 de grade C
Voltaj24 VDC
Lăţime9.8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536509065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePlumb lungimeLungimeDimensiunea portuluiDomeniul de presiuneTipul comutatoruluiLăţimePreț
SMC VALVES ZSE10-M5-A-PG Presostat cu vid M5 | AC4TDN 30J551 ZSE10-M5-A-PG25mm2m56mmM510 până la -105.0 KPa2 ieșiri NPN9.8mm€268.79
SMC VALVES ZSE10-N01-A-PG Presostat cu vid 1/8 inch | AC4TDQ 30J553 ZSE10-N01-A-PG25mm2m68.5mm1/8 "NPT M5 Femei10 până la -105.0 KPa2 ieșiri NPN9.8mm€277.38
SMC VALVES ZSE10-N01-B-PG Presostat cu vid 1/8 inch | AC4TDR 30J554 ZSE10-N01-B-PG25mm2m68.5mm1/8 "NPT M5 Femei10 până la -105.0 KPa2 ieșiri PNP9.8mm€277.38
SMC VALVES ZSE40A-N01-RA Presostat cu vid 1/8 inch | AC4TDT 30J555 ZSE40A-N01-RA40mm3m30 "1/8 "NPT M5 Femei10 până la -101.3 KPa2 ieșiri NPN 1 ieșire analogică42.2mm€254.11
SMC VALVES ZSE40A-N01-TA Presostat cu vid 1/8 Inch | AC4TDU 30J556 ZSE40A-N01-TA40mm3m30 "1/8 "NPT M5 Femei10 până la -101.3 KPa2 ieșiri PNP 1 ieșire analogică42.2mm€247.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES ZSE10-M5-B-PG Presostat vacuum M5
€268.79 /unitate