Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 31500132006000 Colier de reparare IP Fier de călcat țeavă de 12 inchi 3/4 inch afară | AE4LJN 5LGU0

SMITH-BLAIR 31500132006000 Colier de reparare IP Fier de călcat țeavă de 12 inchi 3/4 inch afară

În stoc
Articol: AE4LJN Model: 31500132006000 IPCrucea Ref: 5LGU0
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
€233.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de reparare
Material boltOţel inoxidabil
Dimensiunea bolțului5 / 8 "
Materialul garnituriiNitril
MaterialFontă ductilă cu curele din oțel inoxidabil 304
Presiune maximă300 psi
Numărul de șuruburi2
Conexiune la prizăIP
Dimensiune țeavă de ieșire3 / 4 "
Dimensiunea conductei12 "
Temp. Gamă-20F la 180F
TipSa de service

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4525
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolConexiune la prizăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-BLAIR 31500013907000 CC Colier de reparare Fier de călcat țeavă de 1 inch 3/4 inch afară | AE4LGT 5LGL8 31500013907000 CCClemă de reparareCC1.31 "până la 1.39"1"€128.47
SMITH-BLAIR 31500019207000 CC Colier de reparare Fier 1 1/2 inch Teava 3/4 Out | AE4LGU 5LGL9 31500019207000 CCClemă de reparareCC1.61 "până la 1.92"1.5 "€129.42
SMITH-BLAIR 31500048009000 CC Colier de reparare Fier de călcat țeavă de 4 inchi 1 inch afară | AE4LHF 5LGP0 31500048009000 CCClemă de reparareCC4.40 "până la 4.80"4"€127.96
SMITH-BLAIR 31500048011000 CC Colier de reparare Fier de călcat țeavă de 4 inchi 1 1/4 inch afară | AE4LHG 5LGP1 31500048011000 CCClemă de reparareCC4.40 "până la 4.80"4"€164.40
SMITH-BLAIR 31500048013000 Colier de reparare Fier 4 inch Teava 1 1/2 inch Out | AE4LHH 5LGP2 31500048013000Clemă de reparareCC4.40 "până la 4.80"4"€166.12
SMITH-BLAIR 31500069006000 Colier de reparație IP Fier de călcat țeavă de 6 inchi 3/4 inch afară | AE4LHJ 5LGP3 31500069006000IPClemă de reparareIP5.94 "până la 6.90"6"€151.08
SMITH-BLAIR 31500069007000 CC Colier de reparare Fier de călcat țeavă de 6 inchi 3/4 inch afară | AE4LHK 5LGP4 31500069007000 CCClemă de reparareCC5.94 "până la 6.90"6"€148.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 31500132006000 Colier de reparare IP Fier de călcat țeavă de 12 inchi 3/4 inch afară
€233.55 /unitate