Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S2014F 024 Cot 45 D cu rază lungă 2.5 inci sudură cap la cap | AB2GAD 1LVF1

SMITH-COOPER S2014F 024 Cot 45 D cu rază lungă 2.5 inci sudură cap la cap

În stoc
Articol: AB2GAD Model: S2014F 024Crucea Ref: 1LVF1
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
€55.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot cu rază lungă, 45 de grade
Material corp304L din oțel inoxidabil
Tip conexiuneSudura cu nasturi
Dimensiunea conductei2.5 "
Program10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307230000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea conducteiProgramPreț
SMITH-COOPER S2014F 004 Cot 45 grade 1/2 inch 304 oțel inoxidabil | AB2FZQ 1LVD7 S2014F 004304L din oțel inoxidabil1 / 2 "10€24.85
SMITH-COOPER S2014F 006 Cot 45 grade 3/4 inch 304 oțel inoxidabil | AB2FZT 1LVD9 S2014F 006304L din oțel inoxidabil3 / 4 "10€24.65
SMITH-COOPER S2014F 010 Cot 45 grade 1 inch 304 oțel inoxidabil | AB2FZV 1LVE2 S2014F 010304L din oțel inoxidabil1"10€26.92
SMITH-COOPER S2014F 012 Cot 45 D Rază lungă 1.25 inch Sudura cap la cap | AB2FZX 1LVE4 S2014F 012304L din oțel inoxidabil1.25 "10€43.39
SMITH-COOPER S2014F 014 Cot 45 D cu rază lungă 1.5 inci sudură cap la cap | AB2FZZ 1LVE6 S2014F 014304L din oțel inoxidabil1.5 "10€29.17
SMITH-COOPER S2014F 020 Cot 45 grade 2" 304L oțel inoxidabil | AB2GAB 1LVE8 S2014F 020304L din oțel inoxidabil2"10€34.76
SMITH-COOPER S2014F 030 Cot 45 grade 3 inch 304 oțel inoxidabil | AB2GAE 1LVF3 S2014F 030304L din oțel inoxidabil3"10€59.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S2014F 024 Cot 45 D cu rază lungă 2.5 inci sudură cap la cap
€55.99 /unitate