Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S4034CP010 Cuplaj 1 inch din oțel inoxidabil 304 | AC3KCC 2UA53

SMITH-COOPER S4034CP010 Cuplaj 1 inch din oțel inoxidabil 304

În stoc
Element: AC3KCC Model: S4034CP010Crucea Ref: 2UA53

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€47.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă2570 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului1965 psi@350 grade F
În afara Dia.1.75 "
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7307221000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S4034CP030 Cuplaj 3 inchi din oțel inoxidabil 304 | AB2GCY 1LVP3 S4034CP030FNPT2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F4.25 "3"€426.22
SMITH-COOPER S4034CP006 Cuplaj 3/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AC3KCB 2UA52 S4034CP006FNPT2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F1-21/64 "3 / 4 "€28.87
SMITH-COOPER S5034CP001 Cuplaj 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil | AC3KFL 2UB82 S5034CP001Sudură cu soclu3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F31 / 32 "1 / 8 "€14.91
SMITH-COOPER S5034CP001 Cuplaj 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AC3KFM 2UB83 S5034CP001Sudură cu soclu3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F7 / 8 "1 / 4 "€18.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S4034CP010 Cuplaj 1 inch din oțel inoxidabil 304
€47.30 /unitate