Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S4534SO012 Sockolet forjat 1 1/4 inch oțel inoxidabil 304 | AD8CGQ 4HWG7

SMITH-COOPER S4534SO012 Sockolet forjat 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AD8CGQ Model: S4534SO012Crucea Ref: 4HWG7
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
€120.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză sudabilă
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă300
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Max. Presiunea aburului1965 psi@350 grade F
În afara Dia.1 / 8 "
Dimensiunea conductei1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307225000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S4534SO002 Sockolet 1/4 inch Socket Weld Oțel inoxidabil 304 | AD8CGK 4HWG2 S4534SO002304 oțel inoxidabil1965 psi@350 grade F3 / 8 "1 / 4 "€49.49
SMITH-COOPER S4534SO003 Sockolet forjat 3/8 inch oțel inoxidabil 304 | AD8CGL 4HWG3 S4534SO003304 oțel inoxidabil1965 psi@350 grade F1 / 2 "3 / 8 "€50.14
SMITH-COOPER S4534SO004 Sockolet 1/2 inch Socket Weld Oțel inoxidabil 304 | AD8CGM 4HWG4 S4534SO004304 oțel inoxidabil1965 psi@350 grade F5 / 8 "1 / 2 "€47.18
SMITH-COOPER S4534SO006 Sockolet 3/4 inch Socket Weld Oțel inoxidabil 304 | AD8CGN 4HWG5 S4534SO006304 oțel inoxidabil1965 psi@350 grade F13 / 16 "3 / 4 "€70.29
SMITH-COOPER S4534SO010 Sockolet 1 inch Socket Weld Oțel inoxidabil 304 | AD8CGP 4HWG6 S4534SO010304 oțel inoxidabil1965 psi@350 grade F7 / 64 "1"€83.56
SMITH-COOPER S4534SO014 Sockolet forjat 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CGR 4HWG8 S4534SO014304 oțel inoxidabil1965 psi@350 grade F1.625 "1.5 "€158.61
SMITH-COOPER S4534SO020 Sockolet 2 inch Socket Weld Oțel inoxidabil 304 | AD8CGT 4HWG9 S4534SO020304 oțel inoxidabil1965 psi@350 grade F2-1/16 "2"€209.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S4534SO012 Sockolet forjat 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304
€120.96 /unitate