SNAP-LOC GR-1500PTB219-PU Camion cu platformă cu mâner pliabil, capacitate 1500 lbs | AF7CRM 20UY86

SNAP-LOC GR-1500PTB219-PU Camion cu platformă cu mâner pliabil, capacitate 1500 lbs

În stoc
Articol: AF7CRM Model: GR-1500PTB219-PUCrucea Ref: 20UY86

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€496.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă cu mâner pliabil
Configurare rotiță(4) Pivotant
Dia roata cu rotire.4"
Lățimea roții1.25 "
CuloriNegru
Înălțimea punții7"
Puntea L x L32 "x 20-1 / 2"
Lungimea punții32 "
Materialul de pe puntePlastic
Lățimea punții20.5 "
Lungime extinsă33.25 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare1500 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală7"
Lungime totală34.5 "
Lățimea totală20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.7425
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8716805090

Detalii produs:

    • Configurare rotiță ((2) rigidă, (2) rotativă)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC GR-1500PTB219-PU Camion cu platformă cu mâner pliabil, capacitate 1500 lbs
€496.09 /unitate