Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE 71-3C16-16F Corp de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WPY 20LJ55

SNAP-TITE 71-3C16-16F Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel

În stoc
Articol: AF6WPY Model: 71-3C16-16FCrucea Ref: 20LJ55

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€494.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1"
Tip conexiuneNPTF
finalizareazinc
Rata de curgere60 g / min
Lungime3 21 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă7500 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2645
Înălțimea navei (cm)11.59
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE PHC16-16F Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Oțel | AF6WBX 20LF69 PHC16-16FFNPT3.8 g / min-6000 psiPăpuşă€105.25
Corp de cuplare SNAP-TITE VHC16-16F 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WLT 20LH80 VHC16-16FNPTF35 g / min2 43 / 64 "2000 psiPăpuşă€198.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE 71-3C16-16F Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel
€494.56 /unitate