Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Corp de cuplare SNAP-TITE VHC16-16F 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WLT 20LH80

SNAP-TITE VHC16-16F Corp de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch din oțel

În stoc
Articol: AF6WLT Model: VHC16-16FCrucea Ref: 20LH80
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
€198.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1"
Tip conexiuneNPTF
finalizareazinc
Rata de curgere35 g / min
Lungime2 43 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă2000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE PHC16-16F Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Oțel | AF6WBX 20LF69 PHC16-16FFNPT3.8 g / min-6000 psiPăpuşă€105.25
SNAP-TITE 71-3C16-16F Corp de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WPY 20LJ55 71-3C16-16FNPTF60 g / min3 21 / 64 "7500 psiFață la culoare€494.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VHC16-16F Corp de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch din oțel
€198.96 /unitate