Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE PHC16-16F Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Oțel | AF6WBX 20LF69

SNAP-TITE PHC16-16F Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Oțel

În stoc
Articol: AF6WBX Model: PHC16-16FCrucea Ref: 20LF69

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€97.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Tip conexiuneFNPT
finalizareazinc
Rata de curgere3.8 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă6000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oNu
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.423
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307995045

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăProiectarea supapelorPreț
Corp de cuplare SNAP-TITE VHC16-16F 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WLT 20LH80 VHC16-16FNPTF35 g / min2 43 / 64 "2000 psiPăpuşă€180.40
SNAP-TITE 71-3C16-16F Corp de cuplare 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WPY 20LJ55 71-3C16-16FNPTF60 g / min3 21 / 64 "7500 psiFață la culoare€476.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE PHC16-16F Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Oțel
€97.20 /unitate