Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE 71-3C16-20F Corp 1-1/4-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WQB 20LJ58

SNAP-TITE 71-3C16-20F Corp 1-1/4-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel

În stoc
Articol: AF6WQB Model: 71-3C16-20FCrucea Ref: 20LJ58
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
€497.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1"
Tip conexiuneNPT
finalizareazinc
Rata de curgere60 g / min
Lungime3 21 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă7500 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1-1/4"-11-1/2
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.314
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE PHC20-20F Corp cuplaj 1-1/4-11-1/2 Corp Oțel | AF6WBZ 20LF71 PHC20-20F-FNPT3.8 g / min-5000 psiPăpuşă€242.68
SNAP-TITE VHC20-20F Corp 1-1/4-11-1/2 1-1/4 inch Corp din oțel | AF6WLW 20LH83 VHC20-20F1.25 "NPT55 g / min3 35 / 64 "1750 psiPăpuşă€444.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE 71-3C16-20F Corp 1-1/4-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel
€497.13 /unitate