Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE PHC20-20F Corp cuplaj 1-1/4-11-1/2 Corp Oțel | AF6WBZ 20LF71

SNAP-TITE PHC20-20F Corp cuplaj 1-1/4-11-1/2 Corp Oțel

În stoc
Articol: AF6WBZ Model: PHC20-20FCrucea Ref: 20LF71

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€242.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Tip conexiuneFNPT
finalizareazinc
Rata de curgere3.8 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă5000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oNu
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1-1/4"-11-1/2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307995045

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE VHC20-20F Corp 1-1/4-11-1/2 1-1/4 inch Corp din oțel | AF6WLW 20LH83 VHC20-20F1.25 "NPT55 g / min3 35 / 64 "1750 psiPăpuşă€444.38
SNAP-TITE 71-3C16-20F Corp 1-1/4-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WQB 20LJ58 71-3C16-20F1"NPT60 g / min3 21 / 64 "7500 psiFață la culoare€497.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE PHC20-20F Corp cuplaj 1-1/4-11-1/2 Corp Oțel
€242.68 /unitate