Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VHC20-20F Corp 1-1/4-11-1/2 1-1/4 inch Corp din oțel | AF6WLW 20LH83

SNAP-TITE VHC20-20F Corp 1-1/4-11-1/2 1-1/4 inch Corp din oțel

În stoc
Articol: AF6WLW Model: VHC20-20FCrucea Ref: 20LH83
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
€444.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1.25 "
Tip conexiuneNPT
finalizareazinc
Rata de curgere55 g / min
Lungime3 35 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă1750 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1-1/4"-11-1/2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE PHC20-20F Corp cuplaj 1-1/4-11-1/2 Corp Oțel | AF6WBZ 20LF71 PHC20-20F-FNPT3.8 g / min-5000 psiPăpuşă€242.68
SNAP-TITE 71-3C16-20F Corp 1-1/4-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WQB 20LJ58 71-3C16-20F1"NPT60 g / min3 21 / 64 "7500 psiFață la culoare€497.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VHC20-20F Corp 1-1/4-11-1/2 1-1/4 inch Corp din oțel
€444.38 /unitate