Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE BVHC32-32F Corp cuplaj 2-11-1/2 Corp Alama | AF6WAJ 20LF23

SNAP-TITE BVHC32-32F Corp cuplaj 2-11-1/2 Corp Alama

În stoc
Articol: AF6WAJ Model: BVHC32-32FCrucea Ref: 20LF23

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,494.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere25 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă400 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oDa
Material pentru mânecăAlamă
Dimensiune de filet2 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelMaterial rulmentMaterial corpRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuPreț
SNAP-TITE SVHC32-32FV Corp cuplaj 2-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGF 20LG71 SVHC32-32FV316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil180 g / min500 psi-20 grade până la 375 grade FViton€3,582.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE BVHC32-32F Corp cuplaj 2-11-1/2 Corp Alama
€1,494.92 /unitate