Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SVHC32-32FV Corp cuplaj 2-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGF 20LG71

SNAP-TITE SVHC32-32FV Corp cuplaj 2-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WGF Model: SVHC32-32FVCrucea Ref: 20LG71
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
€3,582.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment316 oțel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere180 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă500 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet2 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelMaterial rulmentMaterial corpRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuPreț
SNAP-TITE BVHC32-32F Corp cuplaj 2-11-1/2 Corp Alama | AF6WAJ 20LF23 BVHC32-32F440 oțel inoxidabilAlamă25 g / min400 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€1,494.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SVHC32-32FV Corp cuplaj 2-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316
€3,582.89 /unitate