Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE BVHN32-32F Niplu de cuplare 2-11-1/2 Corp Alama | AF6WBF 20LF43

SNAP-TITE BVHN32-32F Cuplaj mamelon 2-11-1/2 Corp alamă

În stoc
Articol: AF6WBF Model: BVHN32-32FCrucea Ref: 20LF43
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
€1,089.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere40 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă400 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oDa
Material pentru mânecăAlamă
Dimensiune de filet2 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunefinalizareaRata de curgerePresiune maximăDimensiune de filetProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE PHN32-32M Niplu de cuplare 2-11-1/2 Corp Oțel | AF6WCT 20LF88 PHN32-32MOţelMNPTzinc240 g / min4000 psi2 "-11-1 / 2Păpuşă€309.99
SNAP-TITE SH71-3N12-12F Niplu de cuplare 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel inoxidabil Hp | AF6WDL 20LG06 SH71-3N12-12FOțel inoxidabil HPFNPSSimplu40 g / min7500 psi3/4 "-14Față la culoare€1,603.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE BVHN32-32F Cuplaj mamelon 2-11-1/2 Corp alamă
€1,089.71 /unitate