Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE PHN32-32M Niplu de cuplare 2-11-1/2 Corp Oțel | AF6WCT 20LF88

SNAP-TITE PHN32-32M Niplu de cuplare 2-11-1/2 Corp Oțel

În stoc
Articol: AF6WCT Model: PHN32-32MCrucea Ref: 20LF88
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
€309.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Tip conexiuneMNPT
finalizareazinc
Rata de curgere240 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă4000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oNu
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet2 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307995015

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunefinalizareaRata de curgerePresiune maximăDimensiune de filetProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE BVHN32-32F Niplu de cuplare 2-11-1/2 Corp Alama | AF6WBF 20LF43 BVHN32-32FAlamăFNPTSimplu40 g / min400 psi2 "-11-1 / 2Păpuşă€1,089.71
SNAP-TITE SH71-3N12-12F Niplu de cuplare 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel inoxidabil Hp | AF6WDL 20LG06 SH71-3N12-12FOțel inoxidabil HPFNPSSimplu40 g / min7500 psi3/4 "-14Față la culoare€1,603.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE PHN32-32M Niplu de cuplare 2-11-1/2 Corp Oțel
€309.99 /unitate