Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE BVHN8-8MV Niplu de cuplare 1/2-14 Corp alamă | AF6WBT 20LF54

SNAP-TITE BVHN8-8MV Niplu de cuplare 1/2-14 Corp alamă

În stoc
Articol: AF6WBT Model: BVHN8-8MVCrucea Ref: 20LF54
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
€85.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere180 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă2000 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Tipul de etanșareViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecăAlamă
Dimensiune de filet1/2 "-14
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuTipul de etanșarePreț
SNAP-TITE BVEAN8-8F Niplu de cuplare 1/2-14 Corp Alama | AF6VZY 20LF13 BVEAN8-8F-70 g / min1500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€98.02
SNAP-TITE BVEAN8-8M Niplu de cuplare 1/2-14 Corp Alama | AF6VZZ 20LF14 BVEAN8-8MMNPT72 g / min1500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€114.74
SNAP-TITE BVHN8-8F Niplu de cuplare 1/2-14 Corp alamă | AF6WBP 20LF51 BVHN8-8FFNPT40 g / min2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€78.40
SNAP-TITE BVHN8-8FV Niplu de cuplare 1/2-14 Corp alamă | AF6WBQ 20LF52 BVHN8-8FVFNPT70 g / min2000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonViton€77.59
SNAP-TITE BVHN8-8M Niplu de cuplare 1/2-14 Corp alamă | AF6WBR 20LF53 BVHN8-8MMNPT110 g / min2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€76.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE BVHN8-8MV Niplu de cuplare 1/2-14 Corp alamă
€85.68 /unitate