Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE PHN20-20F Niplu de cuplare 1-1/4-11-1/2 Corp Oțel | AF6WCP 20LF85

SNAP-TITE PHN20-20F Cuplaj mamelon 1-1/4-11-1/2 Corp Oțel

În stoc
Articol: AF6WCP Model: PHN20-20FCrucea Ref: 20LF85
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
€84.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Tip conexiuneFNPT
finalizareazinc
Rata de curgere70 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă5000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oNu
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1-1/4"-11-1/2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307995015

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE VHN20-20F Niplu 1-1/4-11-1/2 1-1/4 inch Corp din oțel | AF6WNH 20LJ18 VHN20-20F1.25 "NPTF55 g / min3 27 / 64 "1750 psiPăpuşă€326.12
SNAP-TITE 71-3N16-20F Niplu 1-1/4-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel | AF6WRB 20LJ81 71-3N16-20F1"NPT60 g / min3 15 / 64 "7500 psiFață la culoare€242.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE PHN20-20F Cuplaj mamelon 1-1/4-11-1/2 Corp Oțel
€84.77 /unitate