Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE PHN4-2M Niplu de cuplare 1/8-27 Corp Oțel | AF6WCV 20LF90

SNAP-TITE PHN4-2M Niplu de cuplare 1/8-27 Corp Oțel

În stoc
Articol: AF6WCV Model: PHN4-2MCrucea Ref: 20LF90
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
€19.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Tip conexiuneMNPT
finalizareazinc
Rata de curgere3.8 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă11,000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oNu
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1/8 "-27
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307995015

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePreț
SNAP-TITE PHN4-2F Niplu de cuplare 1/8-27 Corp Oțel | AF6WCU 20LF89 PHN4-2FFNPT€19.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE PHN4-2M Niplu de cuplare 1/8-27 Corp Oțel
€19.51 /unitate