Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SH71-3C12-12F Corp cuplaj 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel inoxidabil Hp | AF6WDC 20LF97

SNAP-TITE SH71-3C12-12F Corp cuplaj 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel inoxidabil Hp

În stoc
Articol: AF6WDC Model: SH71-3C12-12FCrucea Ref: 20LF97

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€3,634.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulmentCeramică
Material corpOțel inoxidabil HP
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneFNPS
finalizareaSimplu
Rata de curgere40 g / min
Lungime3 3 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă7500 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOțel inoxidabil HP
Dimensiune de filet3/4 "-14
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăDimensiune de filetPreț
SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Corp cuplaj 3/4-16 3/8 inch Corp din oțel inoxidabil Hp | AF6WDG 20LG02 SH71-3C6-6EF3 / 8 "UNFGPN 122 23 / 64 "10,000 psi3/4 "-16€1,750.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C12-12F Corp cuplaj 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel inoxidabil Hp
€3,634.74 /unitate