Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Corp cuplaj 3/4-16 3/8 inch Corp din oțel inoxidabil Hp | AF6WDG 20LG02

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Corp cuplaj 3/4-16 3/8 inch Corp din oțel inoxidabil Hp

În stoc
Articol: AF6WDG Model: SH71-3C6-6EFCrucea Ref: 20LG02
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
€1,865.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulmentCeramică
Material corpOțel inoxidabil HP
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneUNF
finalizareaSimplu
Rata de curgereGPN 12
Lungime2 23 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă10,000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOțel inoxidabil HP
Dimensiune de filet3/4 "-16
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăDimensiune de filetPreț
SNAP-TITE SH71-3C12-12F Corp cuplaj 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel inoxidabil Hp | AF6WDC 20LF97 SH71-3C12-12F3 / 4 "FNPS40 g / min3 3 / 64 "7500 psi3/4 "-14€3,872.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Corp cuplaj 3/4-16 3/8 inch Corp din oțel inoxidabil Hp
€1,865.46 /unitate