Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SPHN24-24F Mamelon 1-1/2-11-1/2 Corp de 1-1/2 inch Oțel inoxidabil | AF6WEU 20LG36

SNAP-TITE SPHN24-24F Mamelon 1-1/2-11-1/2 Corp de 1-1/2 inch Oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AF6WEU Model: SPHN24-24FCrucea Ref: 20LG36
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
€583.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului1.5 "
Tip conexiuneNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere110 g / min
Lungime2.437 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oNu
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1-1/2"-11-1/2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307290030

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăPreț
SNAP-TITE SVHN24-24F Mamelon 1-1/2-11-1/2 Corp de 1-1/2 inch Oțel inoxidabil | AF6WHF 20LG94 SVHN24-24FFNPT72 g / min3.125 "1500 psi€1,327.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SPHN24-24F Mamelon 1-1/2-11-1/2 Corp de 1-1/2 inch Oțel inoxidabil
€583.37 /unitate