Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SVHN24-24F Mamelon 1-1/2-11-1/2 Corp de 1-1/2 inch Oțel inoxidabil | AF6WHF 20LG94

SNAP-TITE SVHN24-24F Niplu 1-1/2-11-1/2 1-1/2 inch Corp din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AF6WHF Model: SVHN24-24FCrucea Ref: 20LG94

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,327.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului1.5 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere72 g / min
Lungime3.125 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă1500 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1-1/2"-11-1/2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăPreț
SNAP-TITE SPHN24-24F Mamelon 1-1/2-11-1/2 Corp de 1-1/2 inch Oțel inoxidabil | AF6WEU 20LG36 SPHN24-24FNPT110 g / min2.437 "3000 psi€583.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SVHN24-24F Niplu 1-1/2-11-1/2 1-1/2 inch Corp din oțel inoxidabil
€1,327.50 /unitate