Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SVHC16-16FV Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFY 20LG64

SNAP-TITE SVHC16-16FV Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WFY Model: SVHC16-16FVCrucea Ref: 20LG64
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
€860.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment316 oțel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere35 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă2000 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelRata de curgerePresiune maximăProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE S71-3C16-16FV Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WHZ 20LH17 S71-3C16-16FV60 g / min4000 psiFață la culoare€1,738.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SVHC16-16FV Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316
€860.99 /unitate