Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SVHC4-4MV Corp cuplaj 1/4-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGL 20LG76

SNAP-TITE SVHC4-4MV Corp cuplaj 1/4-18 Corp din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WGL Model: SVHC4-4MVCrucea Ref: 20LG76
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
€209.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment316 oțel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere3.8 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă5000 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1/4 "-18
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE SPEAC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WDY 20LG17 SPEAC4-4FNPSF3.8 g / min1 21 / 64 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€141.27
SNAP-TITE SPHC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel inoxidabil 316 | AF6WEJ 20LG27 SPHC4-4FFNPS3.8 g / min1 11 / 32 "10,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€117.64
SNAP-TITE SPHC4-4FV Corp cuplaj 1/4-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEK 20LG28 SPHC4-4FVFNPT3.8 g / min-10,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€124.25
SNAP-TITE SVEAC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFF 20LG48 SVEAC4-4FNPSF3.8 g / min1 39 / 64 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€221.26
SNAP-TITE SVEAC4-4FV Corp cuplaj 1/4-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFG 20LG49 SVEAC4-4FVFNPT3.8 g / min-3000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€287.22
SNAP-TITE SVEAC4-4M Corp cuplaj 1/4-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFH 20LG50 SVEAC4-4MMNPT3.8 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€236.74
Corp de cuplare SNAP-TITE SVHC4-4F, 1/4 inch, oțel inoxidabil 316, 5000 PSI | AF6WGH 20LG73 SVHC4-4FFNPS3.8 g / min1 21 / 32 "5000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€175.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SVHC4-4MV Corp cuplaj 1/4-18 Corp din oțel inoxidabil 316
€209.94 /unitate