Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SVEAC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFF 20LG48

SNAP-TITE SVEAC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AF6WFF Model: SVEAC4-4FCrucea Ref: 20LG48

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€221.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment316 oțel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneNPSF
finalizareaSimplu
Rata de curgere3.8 g / min
Lungime1 39 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1/4 "-18
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE SPEAC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WDY 20LG17 SPEAC4-4FNPSF3.8 g / min1 21 / 64 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€141.27
SNAP-TITE SPHC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel inoxidabil 316 | AF6WEJ 20LG27 SPHC4-4FFNPS3.8 g / min1 11 / 32 "10,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€117.64
SNAP-TITE SPHC4-4FV Corp cuplaj 1/4-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEK 20LG28 SPHC4-4FVFNPT3.8 g / min-10,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€124.25
SNAP-TITE SVEAC4-4FV Corp cuplaj 1/4-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFG 20LG49 SVEAC4-4FVFNPT3.8 g / min-3000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€287.22
SNAP-TITE SVEAC4-4M Corp cuplaj 1/4-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFH 20LG50 SVEAC4-4MMNPT3.8 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€236.74
Corp de cuplare SNAP-TITE SVHC4-4F, 1/4 inch, oțel inoxidabil 316, 5000 PSI | AF6WGH 20LG73 SVHC4-4FFNPS3.8 g / min1 21 / 32 "5000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€175.87
SNAP-TITE SVHC4-4FV Corp cuplaj 1/4-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGJ 20LG74 SVHC4-4FVFNPT3.8 g / min-5000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€186.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SVEAC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel inoxidabil 316
€221.26 /unitate