Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SVHN6-6FV Niplu de cuplare 3/8-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WHR 20LH05

SNAP-TITE SVHN6-6FV Cuplaj mamelon 3/8-18 Corp Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WHR Model: SVHN6-6FVCrucea Ref: 20LH05
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
€129.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere5 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă4000 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet3/8 "-18
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE SPHN6-6F Niplu 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFA 20LG42 SPHN6-6FFNPS7.2 g / min1 33 / 64 "8000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€65.62
SNAP-TITE SPHN6-6M Niplu 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFB 20LG43 SPHN6-6MMNPT7.2 g / min63 / 64 "8000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€65.62
SNAP-TITE SVHN6-6F Niplu 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WHQ 20LH04 SVHN6-6FFNPS5 g / min1 27 / 32 "4000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€198.40
SNAP-TITE SVHN6-6M Niplu 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WHT 20LH06 SVHN6-6MNPT5 g / min2 9 / 64 "4000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€217.35
SNAP-TITE S71-3N6-6F Niplu 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WKD 20LH44 S71-3N6-6FFNPSGPN 122 21 / 64 "5000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaFață la culoare€260.69
SNAP-TITE S71-3N6-6FV Niplu de cuplare 3/8-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WKE 20LH45 S71-3N6-6FVFNPTGPN 12-5000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonFață la culoare€298.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SVHN6-6FV Cuplaj mamelon 3/8-18 Corp Oțel inoxidabil 316
€129.94 /unitate