Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SVHN8-8F Niplu 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil 316 | AF6WHU 20LH07

SNAP-TITE SVHN8-8F Niplu 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WHU Model: SVHN8-8FCrucea Ref: 20LH07
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
€258.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneFNPS
finalizareaSimplu
Rata de curgere14 g / min
Lungime1 63 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă3750 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1/2 "-14
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE SVHN8-8M Niplu 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil 316 | AF6VMM 20LH09 SVHN8-8MMNPT14 g / min2 15 / 32 "3750 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€339.31
SNAP-TITE SVHN8-8MV Niplu de cuplare 1/2-14 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6VMN 20LH10 SVHN8-8MVMNPT14 g / min-3750 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€345.08
SNAP-TITE SPHN8-8F Niplu 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil 316 | AF6WFC 20LG44 SPHN8-8FFNPS14 g / min1 23 / 32 "8000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€80.21
SNAP-TITE SPHN8-8M Niplu 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil 316 | AF6WFD 20LG45 SPHN8-8MMNPT14 g / min1 1 / 64 "8000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€82.11
SNAP-TITE SVEAN8-8F Niplu 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil 316 | AF6WFR 20LG58 SVEAN8-8FFNPT14 g / min2 3 / 32 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€334.78
SNAP-TITE SVEAN8-8M Niplu 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil 316 | AF6WFT 20LG59 SVEAN8-8MMNPT14 g / min2 15 / 32 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€406.50
SNAP-TITE SVHN8-8FV Niplu de cuplare 1/2-14 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WHV 20LH08 SVHN8-8FVFNPT14 g / min-3750 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€287.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SVHN8-8F Niplu 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil 316
€258.01 /unitate