Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SDP4-24-100LT Alimentare DC 24-28vdc 3.8a 60hz | AA9WQG 1GYK4

SOLA/HEVI-DUTY SDP4-24-100LT Sursă de curent continuu 24-28vdc 3.8a 60hz

În stoc
Articol: AA9WQG Model: SDP4-24-100LTCrucea Ref: 1GYK4
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
€505.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialPlastic turnat
Adâncime3.8 "
Înălţime2.95 "
Timp de așteptareMai mare de 25 msec
Hz60
Tensiune de intrare85 la 132 VAC, 176 la 264 VAC
IP Rating-ul20
MontareDIN Rail
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 60 grade C
Amperi de ieșire3.8
Zgomot de ieșireMai puțin de 50mV
Tensiune de ieșire24 la 28 VDC
Rating-ul puterii100W
Indicatorul de stareSemnal verde OK OK
StilDe comutare
Lăţime2.85 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8504409510
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeHzTensiune de intrareLăţimePreț
SOLA/HEVI-DUTY SDP4-24-100RT Alimentare DC 24-28vdc 4.2a 47-63hz | AA2GBY 10G792 SDP4-24-100RT3.8 "47 la 6385 la 132 VAC, 176 la 264 VAC2.85 "€420.41
SOLA/HEVI-DUTY SDP1-24-100T Alimentare DC 24-28vdc 1.3a 43-67hz | AD7AVC 4DA90 SDP1-24-100T3.58 "43 la 6785 până la 264 VAC1.77 "€324.29
SOLA/HEVI-DUTY SDP2-24-100T Alimentare DC 24-28vdc 2.1a 43-67hz | AD7AVD 4DA91 SDP2-24-100T3.58 "43 la 6785 până la 264 VAC1.77 "€401.97
SOLA/HEVI-DUTY SDP06-24-100T Alimentare DC 24-28vdc 0.6a 47-63hz | AD7LFQ 4FB82 SDP06-24-100T3.8 "47 la 6385 până la 264 VAC0.9 "€172.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDP4-24-100LT Sursă de curent continuu 24-28vdc 3.8a 60hz
€505.65 /unitate