Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SLS15060T Alimentare DC 15vdc 6a 47-63hz | AA2GCD 10G804

SOLA/HEVI-DUTY SLS15060T Sursă de alimentare cc 15vdc 6a 47-63hz

În stoc
Element: AA2GCD Model: SLS15060TCrucea Ref: 10G804
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
€486.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime2.75 "
Înălţime4.87 "
Timp de așteptare50 msec
Hz47 la 63
Tensiune de intrare100/120/220/230/240 VAC
MontarePanou
Temp. De funcționare Gamă0 grade până la 50 grade C
Amperi de ieșire6
Zgomot de ieșireMai puțin de 3mV
Tensiune de ieșire15 VDC
Amperi de vârf9
Rating-ul puterii90W
StilLiniar
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.54
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8504409520
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRating-ul puteriiAdâncimeÎnălţimeStilLăţimeHzTensiune de intrareMontarePreț
SOLA/HEVI-DUTY SCD30D15DN Sursă DC 15vdc 0.8/0.8a | AA2GBD 10G772 SCD30D15DN30W1.29 "4.51 "De comutare2.55 "-20 la 72 VDCSină DIN/Șasiu€648.86
SOLA/HEVI-DUTY SCD30S15DN Sursă DC 15vdc 2a | AA2GBE 10G773 SCD30S15DN30W1.29 "4.51 "De comutare2.55 "-20 la 72 VDCSină DIN/Șasiu€643.08
SOLA/HEVI-DUTY SCP30D15DN Sursă DC 15vdc 1a 50/60hz | AA2GBH 10G776 SCP30D15DN30W1.29 "4.71 "De comutare2.55 "50/6085 până la 264 VACSină DIN/Șasiu€564.92
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S15DN Sursă DC 15vdc 2a 50/60hz | AA2GBN 10G781 SCP30S15DN30W1.29 "4.71 "De comutare2.55 "50/6085 până la 264 VACSină DIN/Șasiu€443.88
SOLA/HEVI-DUTY SLS15045T Sursă DC 15vdc 4.5a 47-63hz | AA2GCC 10G803 SLS15045T67.5W2.75 "4.87 "Liniar7"47 la 63100/120/220/230/240 VACPanou€510.04
SOLA/HEVI-DUTY SCP30D15B-DN Sursă DC 15vdc 1a 50/60hz | AE4FQC 5JV83 SCP30D15B-DN30W2.67 "4.72 "De comutare1.37 "50/6085 până la 264 VACDIN Rail€574.46
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S15B-DN Sursă DC 15vdc 2a 50/60hz | AE4FQE 5JV85 SCP30S15B-DN30W2.67 "4.72 "De comutare1.37 "50/6085 până la 264 VACDIN Rail€455.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS15060T Sursă de alimentare cc 15vdc 6a 47-63hz
€486.40 /unitate