Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S15DN Sursă DC 15vdc 2a | AA2GBE 10G773

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S15DN Alimentare DC 15vdc 2a

În stoc
Element: AA2GBE Model: SCD30S15DNCrucea Ref: 10G773
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
€643.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime1.29 "
Înălţime4.51 "
Timp de așteptareMai mare de 10 msec
Tensiune de intrare20 la 72 VDC
IP Rating-ul20
MontareSină DIN/Șasiu
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 65 grade C
Amperi de ieșire2
Zgomot de ieșireMai puțin de 3mV
Tensiune de ieșire15 VDC
Amperi de vârf2.6
Rating-ul puterii30W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime2.55 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8504409510
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelRating-ul puteriiAdâncimeÎnălţimeStilLăţimeHzTensiune de intrareMontarePreț
SOLA/HEVI-DUTY SCD30D15DN Sursă DC 15vdc 0.8/0.8a | AA2GBD 10G772 SCD30D15DN30W1.29 "4.51 "De comutare2.55 "-20 la 72 VDCSină DIN/Șasiu€648.86
SOLA/HEVI-DUTY SCP30D15DN Sursă DC 15vdc 1a 50/60hz | AA2GBH 10G776 SCP30D15DN30W1.29 "4.71 "De comutare2.55 "50/6085 până la 264 VACSină DIN/Șasiu€564.92
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S15DN Sursă DC 15vdc 2a 50/60hz | AA2GBN 10G781 SCP30S15DN30W1.29 "4.71 "De comutare2.55 "50/6085 până la 264 VACSină DIN/Șasiu€443.88
SOLA/HEVI-DUTY SLS15045T Sursă DC 15vdc 4.5a 47-63hz | AA2GCC 10G803 SLS15045T67.5W2.75 "4.87 "Liniar7"47 la 63100/120/220/230/240 VACPanou€510.04
SOLA/HEVI-DUTY SLS15060T Alimentare DC 15vdc 6a 47-63hz | AA2GCD 10G804 SLS15060T90W2.75 "4.87 "Liniar9"47 la 63100/120/220/230/240 VACPanou€486.40
SOLA/HEVI-DUTY SCP30D15B-DN Sursă DC 15vdc 1a 50/60hz | AE4FQC 5JV83 SCP30D15B-DN30W2.67 "4.72 "De comutare1.37 "50/6085 până la 264 VACDIN Rail€574.46
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S15B-DN Sursă DC 15vdc 2a 50/60hz | AE4FQE 5JV85 SCP30S15B-DN30W2.67 "4.72 "De comutare1.37 "50/6085 până la 264 VACDIN Rail€455.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S15DN Alimentare DC 15vdc 2a
€643.08 /unitate