Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UPS SOLA/HEVI-DUTY SDU10-24B, Standby, 240 VA Putere nominală, 240 W Watt, 22.5 V DC/30 V DC, 22.5 V DC/30 V DC, 0 prize | CU3CDV 61VD23

SOLA/HEVI-DUTY UPS SDU10-24B, Standby, Putere nominală de 240 VA, 240 W Watt, 22.5 V DC/30 V DC, 22.5 V DC/30 V DC, 0 prize

În stoc
Articol: CU3CDV Model: SDU10-24BCrucea Ref: 61VD23

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€690.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStand

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
UPS SOLA/HEVI-DUTY SDU20-24B, Standby, Putere nominală de 480 VA, 480 W Watt, 22.5 V DC/30 V DC, 22.5 V DC/30 V DC, 0 prize | CU3CDW 61VD24 SDU20-24BStand€816.06
SOLA/HEVI-DUTY SDU500B Smart Up-uri, Standby, Putere nominală de 500 Va, 300 W, 120 V AC, 120 V AC, 0 prize | CU3CDX 61KP82 SDU500BUPS inteligent€839.07
SOLA/HEVI-DUTY SDU850B Smart Up-uri, Standby, Putere nominală de 850 Va, 510 W, 120 V AC, 120 V AC, 0 prize | CU3CDY 61KP83 SDU850BUPS inteligent€1,261.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY UPS SDU10-24B, Standby, Putere nominală de 240 VA, 240 W Watt, 22.5 V DC/30 V DC, 22.5 V DC/30 V DC, 0 prize
€690.03 /unitate