Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SVL4-24-100 Sursă de alimentare pe șină Din, 100 până la 240 VAC/120 până la 375 VDC/85 până la 264 VAC, unică, 24 VDC, 96 W | CU3CDK 783RE4

SOLA/HEVI-DUTY SVL4-24-100 Sursă de alimentare șină DIN, 100 până la 240 VAC/120 până la 375 VDC/85 până la 264 VAC, unică, 24 VDC, 96 W

În stoc
Articol: CU3CDK Model: SVL4-24-100Crucea Ref: 783RE4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€130.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SOLA/HEVI-DUTY SVL4-12-100 Sursă de alimentare pe șină Din, 100 până la 240 VAC/120 până la 375 VDC/85 până la 264 VAC, unică, 12 VDC, 48 W | CU3CDD 783RE3 SVL4-12-100€162.82
SOLA/HEVI-DUTY SVL5-24-100 Sursă de alimentare pe șină Din, 100 până la 240 VAC/120 până la 375 VDC/85 până la 264 VAC, unică, 24 VDC | CU3CDE 783RE5 SVL5-24-100€165.59
SOLA/HEVI-DUTY SVL10-24-100 Sursă de alimentare pe șină Din, 100 până la 240 VAC/120 până la 375 VDC/85 până la 264 VAC, unică, 24 VDC | CU3CDF 783RE7 SVL10-24-100€246.62
SOLA/HEVI-DUTY SVL20-24-100 Sursă de alimentare pe șină Din, 100 până la 240 VAC/120 până la 375 VDC/85 până la 264 VAC, unică, 24 VDC | CU3CDG 783RE8 SVL20-24-100€354.71
SOLA/HEVI-DUTY SVL1-24-100 Sursă de alimentare pe șină Din, 100 până la 240 VAC/120 până la 375 VDC/85 până la 264 VAC, unică, 24 VDC, 30 W | CU3CDH 783RD9 SVL1-24-100€104.83
SOLA/HEVI-DUTY SVL2-24-100 Sursă de alimentare pe șină Din, 100 până la 240 VAC/120 până la 375 VDC/85 până la 264 VAC, unică, 24 VDC, 50 W | CU3CDJ 783RE0 SVL2-24-100€137.37
SOLA/HEVI-DUTY SVL2-48-100 Sursă de alimentare pe șină Din, 100 până la 240 VAC/120 până la 375 VDC/85 până la 264 VAC, unică, 48 VDC | CU3CDL 783RE1 SVL2-48-100€160.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SVL4-24-100 Sursă de alimentare șină DIN, 100 până la 240 VAC/120 până la 375 VDC/85 până la 264 VAC, unică, 24 VDC, 96 W
€130.18 /unitate