Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLBERG CSL-825-038HC Filtru Aspirator 3/8 In | AE9EUT 6JC97

SOLBERG CSL-825-038HC Filtru vid 3/8 in

În stoc
Element: AE9EUT Model: CSL-825-038HCCrucea Ref: 6JC97
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
€181.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru vid
Diametru3 3 / 4 "
Evaluarea eficienței99%
Evaluare filtru5 microni
Înălţime3.625 "
Admisie3/8 (F) NPT
MaterialOtel carbon
Max. curgereCFM 18
Outlet3/8 (F) NPT
TipStandard Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeAdmisieMax. curgereOutletPreț
SOLBERG CSL-825-050HC Filtru Aspirator 1/2 In | AE9EUU 6JC98 CSL-825-050HC3 3 / 4 "3.625 "1/2 (F) NPTCFM 181/2 (F) NPT€192.24
SOLBERG CSL-843-075HC Filtru Aspirator 3/4 In | AE9EUV 6JC99 CSL-843-075HC5 7 / 8 "4.375 "3/4 (F) NPTCfm 253/4 (F) NPT€222.75
SOLBERG CSL-849-100HC Filtru Aspirator 1 In | AE9EZF 6JD01 CSL-849-100HC7 5 / 16 "6.5 "1 (F) NPTCfm 401 (F) NPT€285.56
SOLBERG CSL-849-125HC Filtru vid 1 1/4 in | AE9EZG 6JD02 CSL-849-125HC7 5 / 16 "6.5 "1-1 / 4 (F) NPTCfm 601 1/4 (F) NPT€295.30
SOLBERG CSL-849-150HC Filtru Aspirator 1 1/2 In | AE9EZH 6JD03 CSL-849-150HC7 5 / 16 "6.5 "1-1 / 2 (F) NPTCfm 801 1/2 (F) NPT€342.78
SOLBERG CSL-851-200HC Filtru Aspirator 2 In | AE9EZJ 6JD04 CSL-851-200HC8 3 / 4 "10.25 "2 (F) NPTCfm 1752 (F) NPT€735.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG CSL-825-038HC Filtru vid 3/8 in
€181.92 /unitate