Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLBERG FT-31P-250 Filtru de intrare 2 1/2 Mnpt Ieșire 195 Cfm max | AD2QPV 3TLE3

SOLBERG FT-31P-250 Filtru de intrare 2 1/2 Mnpt Ieșire 195 Cfm max.

În stoc
Articol: AD2QPV Model: FT-31P-250Crucea Ref: 3TLE3
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
€98.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de filtru
AmenajăriOperatii Deschise
Diametru6"
Eficiența filtrului99%
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru5 microni
Înălţime7.5 "
Material carcasăOtel carbon
Max. curgereCfm 195
Lungimea mamelonului (inch)2-1 / 4
Outlet2-1 / 2 (M) NPT
Temp. Gamă-15 la 220 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriDiametruÎnălţimeTemp. GamăPreț
SOLBERG F-31P-250 Filtru de intrare 2 1/2 Mnpt Ieșire 195 Cfm max | AD2QNT 3TLA5 F-31P-250capotă7 1 / 2 "7.5 "15 până la 220 F.€127.97
SOLBERG F-231P-250 Filtru de intrare 2 1/2 Mnpt Ieșire 195 Cfm max | AD2QNU 3TLA6 F-231P-250capotă12 1 / 2 "12.5 "15 până la 220 F.€268.39
SOLBERG FT-231P-250 Filtru de intrare 2 1/2 Mnpt Ieșire 195 Cfm max | AD2QPW 3TLE4 FT-231P-250Operatii Deschise6"12.75 "-15 la 220 F€188.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG FT-31P-250 Filtru de intrare 2 1/2 Mnpt Ieșire 195 Cfm max.
€98.00 /unitate