Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Toba de eșapament SOLBERG SLCR-200 2 inch Fnpt In | AD7QNU 4FY62

SOLBERG Eșapament SLCR-200 2 inch Fnpt In

În stoc
Articol: AD7QNU Model: SLCR-200Crucea Ref: 4FY62
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
€379.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietoare de suflare regenerative
ConstrucţieOțel carbon cu debit mare
Diametru3 1 / 2 "
Pentru utilizare cu suflanta nr.VFC600A-7W, VFC700A-7W, VFD5, VFD5D, VFD6, VFD6D
Intrare / iesire2 (F) NPT
Lungime15.75 "
Max. Temp.212 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8414909080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reducere decibeli (5)

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
Toba de eșapament SOLBERG SLCR-100 1 inch Fnpt In | AD7QNQ 4FY56 SLCR-1002 1 / 2 "12 "€256.69
Toba de eșapament SOLBERG SLCR-125 1 1/4 inch Fnpt | AD7QNR 4FY58 SLCR-1252 1 / 2 "12 "€253.63
Toba de eșapament SOLBERG SLCR-150 1 1/2 inch Fnpt | AD7QNT 4FY60 SLCR-1503"12 "€309.86
Toba de eșapament SOLBERG SLCR-250 2 1/2 inch Fnpt | AD7QNV 4FY64 SLCR-2504 1 / 2 "21 "€617.62
Toba de eșapament SOLBERG SLCR-300 3 inch Fnpt In | AD7QNW 4FY66 SLCR-3005"26 "€838.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG Eșapament SLCR-200 2 inch Fnpt In
€379.18 /unitate